ワッフル調外縫いスリッパ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75749091 品番5301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワッフル生地を使用したシンプルであきのこないスリッパです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー 仕様許容範囲:±0.5cm 材質(表地・中敷)綿100%、(底面)PVC タイプ前閉じ 全長(cm)約26.5 内寸(cm)約25 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749091
2023-06-12
用途:
事務所内の内履き

内寸26pとのことだったので計2足購入したが、26pの足では踵がはみ出る。
他のレビューにもあるように、女性用とするかサイズ表記を変えた方が良いように思う。
開封したので履いているが、開封していないもう1足は返品しようか思案中。

2人が参考にしています
対象商品:
75749091
2019-12-02
用途:
自宅で使用します
その他業種

生地も製縫もしっかりして丈夫そうです。色も汚れが目立た無い様なのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75749107
2016-09-15
用途:
来客用のスリッパとして使用

30個(15足)購入したが、初めての5時間使用で、つま先の先端部分の縫い付けてある部分のめくれたものが4つもあった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、一度商品を検品したいとのことでございました。
商品検品後、初期不良の商品に関しましては、返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
75749091
2018-11-02
用途:
来客用です。
株式会社丸藤工務店 様 (建設業・工事業)

安くて見た目も丈夫そうです。踵にクッションがあり、履き心地抜群です。

対象商品:
75749091
2018-09-19
用途:
事務所の来客用
株式会社佐藤工業所 様

見た目は良かったのですが、まず小さい。女性用と記載した方がいいのでは。また、ネイビーの地なのに縫い目に白い糸が混じり取れない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75749091
2014-12-22
用途:
事務所の室内履き

男性用に購入しましたが少し小さかったようです。価格の割にしっかりしていて、女性用としては良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75749091
2017-03-10
用途:
社内用スリッパ
ZERO 様

期待していたのですが金額並みの耐久性だったのがちょっと残念でした。

対象商品:
75749091
2016-02-09
用途:
事務
おりじん書房株式会社神奈川支社 様 (その他業種)

Mサイズと表記されていたが、あまりに小さい。爪先部分の縫製が悪く接がれた。
商品到着後、ちょうど5日目。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする