オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの 業務用スリッパ
スクエアドビーズスリッパ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
75749265
品番
10800059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
落ちついた色目と素材感のある定番形状スリッパです。
年間を通してオフィスや来客用など様々なシーンに適しています。
色
ブラウン
材質
(表地・中敷)綿97%、PU3%、(底面)PVC
タイプ
前閉じタイプ
全長(cm)
約26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸(cm)
約26
靴タイプ
スリッパ