合皮コンフォートスリッパ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75749301 品番 10800029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質ポリウレタン素材使用。
足底は滑り止め加工のあるPVCレザーを使用。
大切なお客様をもてなすには最適なスリッパです。
リピートの多いスリッパです。

ブラック 材質(表地・中敷)PU3、(底面)PVC<全面滑り止め付き> サイズL タイプ前あきタイプ 寸法(cm)内寸/約26.5、底寸/約27.5 機能耐滑性 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749292
2023-07-21
用途:
トイレのスリッパ
製造業

トイレに置くとより高級感が増します。
履き心地もよく社員共々、大変満足しています。
また機会があれば購入を希望します。

対象商品:
75749292
2023-03-16
用途:
事務所で履く用

こういったシンプルなものが意外と見つからず、これはとても良かったです。
クッションもきいてるし、しっかりしてます。
ダメになったらリピしたいです。長持ちしてくれたら嬉しい。

対象商品:
75749301
2020-12-21
用途:
役員用スリッパ

26.5センチでギリギリ履けるサイズ感でした。もうワンサイズ上があると嬉しいです。

対象商品:
75749301
2019-03-16
用途:
店内のお客様用スリッパ

幅が広く男性でも履きやすい。なにより汚れたら洗えたり洗剤で拭けたりと使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
75749301
2019-06-22
用途:
お客様用スリッパ
合同会社 からだサポート 様 (サービス業)

安価ですが、高級感があってお客様用スリッパに最適です。

対象商品:
75749301
2018-11-19
用途:
お客様用のスリッパ
有限会社渡辺商店 様

お客様用ですが、、前はLを買って履きやすく、今度はMを購入。耐久性も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする