高周波熱圧着スリッパ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75749432 品番 5701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

底面の熱圧着加工で、糸切れの心配なし。
汚れに強いPVC素材。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 用途屋内用 材質PVC タイプ前閉じタイプ 全長(cm)約26.5 内寸(cm)約25.5 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749432
2020-08-26
用途:
オリジナルスリッパ作成の材料に
幻視工房 様

質感もよく、耐久性もありそうです。
自社の来客用にも活用させていただいています

対象商品:
75749432
2020-10-10
用途:
トイレスリッパに
その他業種

開口部が広く男性にはとても履きやすいです。女性には大きすぎるように感じます。

対象商品:
75749457
2020-03-21
用途:
トイレスリッパで購入
製造業

トイレ用のスリッパとして購入しましたが、かかとの厚みがしっかりあり、次回は他色を来客用に購入しようと思います。

対象商品:
75749441
2018-09-19
用途:
工場内の事務所など作業現場以外の室内ばきに使用しています。

全体にしっかりしていて、かかとも厚みがあり、大きさも男性も履くことができたので、丁度良いサイズだったと思います。スリッパの中では、価格に対して、かなり良い品質だと思います。

対象商品:
75749475
2017-07-10
用途:
来客用
製造業

最初、においがきつくて驚きましたが数日たてば気にならなくなりました。値段が手頃な割に、しっかりしていて使いやすそうです。

対象商品:
75749432
2016-08-29
用途:
来客用
教育・研究機関

思ったよりもしっかりしています。履き始めは硬いですが,馴染んでくると履きやすくなってくるでしょう。

対象商品:
75749432
2016-05-31
用途:
従業員用室内履き
豊藤建設株式会社 様

汚れなどもすぐに落ちますし、安価でとてもいいと思います。カラーバリエーションもあるので次は違う色を購入してみようと思います。

対象商品:
75749432
2019-07-11
用途:
来客用
民宿旅館しおさい 様 (サービス業)

値段の割にしっかりしていて安いスリッパによくある、中の剥がれもない。見た目は合格なのですが致命的な欠陥は階段の上り下りの際に簡単に脱げてしまう事。その為手に持ったり履くのをあきらめたりするお客様が続出。改善をして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする