作業工程用マグネット 4-S用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容杭打工事 取付方式マグネット 注文コード75749493 品番MG-4SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は表示内容・取付方式15種類から選べます 他の種類を見る

あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。

表示内容杭打工事 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)35×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする