つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 安全掲示板
作業工程用マグネット 4-S用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
鉄骨組立工事
取付方式
マグネット
注文コード
75749511
品番
MG-4SC
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
表示内容
鉄骨組立工事
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
35×150