つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75750157
品番
SK-201
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
文字内容
[ここでは必ず]安全帯を使用せよ
取付方式
吊り下げ
材質
遮光性ターポリン
用途
単管・足場パイプロープ等に設置する標識
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
550×450