3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75750325 品番SK-PE10-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

非常にやわらかく耐寒性に優れています。
プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。

電線仕様-長さ(m)10 特性アース付、防塵 イエロー 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 定格容量(A)15 1500Wまで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75750325
2019-03-30
用途:
電動工具充電時

普通に使いやすいですよ。屋外で使用する時はフタが付いてるので雨や雪などでの感電が心配ないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする