吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75750683 品番 SK-234A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。

文字内容[ここは]昇降階段(上下矢印) 取付方式吊り下げ 材質遮光性ターポリン 用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする