SK-901 吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ つくし工房 75750762

吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ片面・横差込み 注文コード75750762 品番SK-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。
A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。
A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。

タイプ片面・横差込み 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)620×450 適合サイズA3 収納寸法(mm)435×435(A3用紙が縦でも横でも収納可) 用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 材質帆布+透明塩化ビニール
注意
※品番により、収納できる用紙のサイズがA3、A4と異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75750762 SK-901 24001303 SK-901A 吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ つくし工房 吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ つくし工房 1枚 1,898 税込2,088 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-28
用途:
山林伐採現場
その他業種

山林伐採作業で安全喚起用の看板を設置したいと考え、出来るだけ軽く荷物に成らなく簡単に設置出来るものを探して、この商品にたどり着来ました。単管パイプに通す部分に細いロープを使用して使ってます。また、喚起内容も自由に何度でも差し替えて掲示出来るので満足です。

対象商品:
75750753
2017-01-04
用途:
駐車場の表示

自作物の掲示ができるのですが、雨風が入り、中がぼろぼろに。また、チャックの部分に強度がありません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
75750762
2016-07-12
用途:
高圧電気設備 耐電圧試験
吉田電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

A3でプリントしたものが表示できるので、コストをかけずに標識を作成
安全のバーに吊るして表示していますが、マグネットを貼付けも使用できたので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75750753
2015-11-15
用途:
外壁改修工事

これから使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする