赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75750866 品番DC-IR2
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載

用途
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間)約8 使用環境0〜50℃ RH75%以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75750866
2023-03-08
用途:
フロン漏洩点検時
サービス業

どうしてもお客様からの依頼があり、校正証明書と検査成績表とトリサビリティ体系図が必要でしたので購入しました。
商品そのものは以前から使用しているので使いやすさや性能には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
1人が参考にしています
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする