R1100-6N-W-TX2 リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD 75750870

※代表画像です

R1100-6N-W-TX2 リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD 75750870
R1100-6N-W-TX2 リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD 75750870
R1100-6N-W-TX2 リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD 75750870
R1100-6N-W-TX2 リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD 75750870
R1100-6N-W-TX2 リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD 75750870
R1100-6N-W-TX2 リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD 75750870

リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個接続口径NPT1/8圧力計圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)流れ方向標準流れ(左→右)、ノブ上向き注文コード75750870品番R1100-6N-W-TX2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。
オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途圧縮空気の減圧用に接続口径NPT1/8質量(kg)0.16最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品パネルマウント用ナット流れ方向標準流れ(左→右)、ノブ上向きRoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフリリーフ機構
注意
※選定時に背圧に対する設定圧力をメーカーカタログもしくは添付の画像にてご確認いただき、ご検討ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする