STC7030 サンテックエアーホース 十川産業 75750927 STC7030 サンテックエアーホース 十川産業 75750927

サンテックエアーホース

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75750927 品番 STC7030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース

長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40〜60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00017142
2021-02-12
用途:
機械のメンテナンス時

製造年が1年半前で残念でした。せっかく日本製だったのに。

1人が参考にしています
対象商品:
34850636
2018-05-25
用途:
塗装用
柏木塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車鈑金塗装で使用してますがよれにくいはいいんですがちょっと柔らかすぎかなという印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
00017115
2019-01-05
用途:
自動車整備

品質が良く、安価で使い勝手がいい。重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
00017167
2017-03-16
用途:
塗装作業
さくら塗装 様 (建設業・工事業)

吹き付け作業時の、取りまわしはいいです。しなやかさも程よく、これで耐久性があれば言うことなしです。ただ新品時の巻ぐせがなかなかとれません。

1人が参考にしています
対象商品:
00017115
2016-10-12
用途:
種々エアー工具使用

外径10mmの割には扱いやすく安心感があります。まだ使用期間が短いので何とも言えませんがこれで耐久性があればこの価格で不満はありませんね。

対象商品:
34850636
2015-10-25
用途:
そうじ用

以前の物は、購入ごすぐに穴が開きエア漏れして、その度に切って短くして使用していました。これはそれ以上の期間使っていますが大丈夫です。使い易くて良い。
 色が沢山あるのもいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
34850627
2015-09-14
用途:
主に自家用車のタイヤの空気入れ

軽くて 使いやすいです。

あとは耐久性が長く使えることを願います。

対象商品:
34850627
2018-06-22
用途:
インパクトレンチ、リューター金属加工

これまで4セット購入していますが、半年ももたずにピンホールが数個開いてエア漏れしてしまいます。中国製ですかね?

こうなっては昨年末の物を補償にて交換を希望します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする