ペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75750981 品番SP-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け
高性能特殊鋼使用
刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現
ハンドル部に成型カバー仕様
プロモデル
日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ

呼び寸法(mm)200 用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断 材質S58C-60M 質量(g)370 刃部硬度HRC58〜61 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線4.0 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)212×52×17 切断能力(Φmm) 硬鋼線2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75750963
2022-12-23
用途:
バラの棘取り
卸売・小売業

工具としての機能は勿論、使い勝手は良いが、薔薇、特にツルバラの棘外しに使用している。
木質化し木と一体化した頑固な棘は危険であり、毎年、冬の剪定時に剪定鋏でカットするのだが、殆どが上手くいかず、手間取っていたが、これを使うと大概の厄介な棘は取り除ける為、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする