曜日別特売
TSR-W 2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad 75751137

TSR-W 2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad 75751137
TSR-W 2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad 75751137

2WAYウルトラスリムラチェットドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75751137品番TSR-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ストレートとベントノーズのダブルヘッド!
18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!
ヘッドギア部分を使って早回しができます。
さらに狭い場所での作業に最適
障害物を回避して手のスペースを確保できる。

材質(グリップ)カーボンスチール(S45C)/ABS材質(軸)S2質量(g)65セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751137
2021-05-08
用途: 狭い又は隅で自由度の無い所
サービス業

2WAYに惹かれて購入したのですが、これが予想以上に役に立ちました。但し、ラチェットの間隔はもっと細かい(最低でも2倍)方が使い易いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 75751137
2016-05-23
用途: 自動車整備
製造業

硬すぎず緩くないラチェット部のしっかり具合が文句なしでした。

対象商品 : 75751137
2014-06-19
用途: 狭い箇所のネジ締め
建設業・工事業

頭で早回しが出来るのがいい。

対象商品 : 75751137
2016-11-08
用途: 細かなところのビスの脱着
中村商会

ラチェットレンチがもう少し細かく軽く作動すればベストですが細かなところなので力も入れにくい所等あったときに思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする