8wayユニバーサルドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75751146 品番TSD-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この1本で8サイズのネジに使えます!
差替式

先端形状プラス、マイナス 軸長(mm)125 材質(グリップ)PP、TPR 材質(軸)S2(マグネット付) 質量(g)100 刃先マグネットあり 軸貫通なし 種類差替式ドライバー 適合サイズNo.0/No.1/No.2/No.3/-6/PZ1/PZ2/PZ3 商品構成単品 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×30×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751146
2020-10-29
用途:
自動車メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

きちんとネジにはまり、先端磁石もきちんとくっつくので全く問題ない。

対象商品:
75751155
2016-01-19
用途:
自動車整備
たぶち商店 様

値段の割には使いやすく、他のビットも使用できて満足している。

対象商品:
75751146
2014-02-10
用途:
安い割に使いやすい

付属のビットは弱い印象ですが電動工具用のロングビットが使用できるので気に入ったビットを装着して作業できるのがいいです。
グリップの形成時のバリなどは価格相応といった感じですが軽く整えれば気にならなくなりましたし、スタンダードな形状でゴムとプラスティックの配分が良く以外に手になじみ使いやすいので満足です。
ただ、ポジドライブまで含めて8wayというのは少々強引過ぎる気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする