H10型ステープル

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 75751216 品番 SH10-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。

ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)13 用途タッカー用ステープル。 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751182
2023-04-16
用途:
薄板の仮止め
サービス業

MAXの製品に比べて、単価が非常に高いのでは?一度比較されたし。

対象商品:
75751182
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

他で適合サイズが無く困っていましたが、少量で購入できて良かった。

対象商品:
75751173
2021-11-11
用途:
シートカバー張替え、温室ビニール張替え

問題なく使っております。希望のサイズ・使用感に満足。

対象商品:
75751173
2021-09-23
用途:
防水紙とめ

一流メーカーのものなので、問題なく使えています。。

対象商品:
75751173
2020-11-27
用途:
布張り作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

購入先がなかなか無く、タイヘン助かった。
大手通販サイトでは、まとめて多数購入条件だが、モノタロウは、小容量から購入できるので、とても助かる!

対象商品:
75751216
2021-05-18
用途:
木工工作
宮本溶接 様

タッカーと同時に購入している、固定が簡単にできました。

対象商品:
75751216
2020-05-15
用途:
土留めの板へのクッション材の固定作業に。
根岸幼稚園 様

良い商品です。何年も愛用しています。朝霞市の地元の店では取り扱っていないので。

対象商品:
75751182
2020-07-13
用途:
革製品修理の張り替え
有限会社皆川電気製作所 様

どのメーカーのタッカーにも合い、使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする