H4型ステープル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 75751234 品番 SH4-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。

ステープル幅(mm)4 ステープル足長さ(mm)13 用途タッカー用ステープル。 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751234
2024-06-19
用途:
木材等の組み立てや仮止めに
サービス業

簡易なケースで扱いやすく、針自体も結構丈夫にできている

対象商品:
75751225
2018-09-04
用途:
木工作業に
アロウライフ企画 様 (その他業種)

自作の木工品を作っているので、その際に使用している、一般的なスタッカーで使っているが問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする