曜日別特売
NT-14 T型ネイル SK11 75751252

NT-14 T型ネイル SK11 75751252
NT-14 T型ネイル SK11 75751252

T型ネイル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1500本)
内容量1箱(1500本)注文コード75751252品番NT-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。

用途タッカー用ネイル。ステープル足長さ(mm)14適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質表面処理亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751252
2021-05-18
用途: 木工工作
宮本溶接

タッカーと同時に購入しまっした、ネジの締付より断然簡単です。

対象商品 : 75751243
2019-02-01
用途: ミニ家具をつくるために使用
製造業

長さが短めなので木に負担をかけたくないときに使っています。
数も多く入っているのでお徳感があります。

対象商品 : 75751252
2016-03-01
用途: ラティスフェンスの補修
サービス業

お値段、品物共に満足しています

対象商品 : 75751243
2014-12-01
用途: ベニヤを止めるために使用

コンプレッサーがなくても使用できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする