E-Value
E-Valueの ハンマー
E-Valueの ハンマー柄
両口ハンマーの柄 グリップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75751471
品番
900MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
滑りにくいグリップ付です。両口ハンマー用替え柄です。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
900
材質(本体)
樫+ゴムグリップ
適合
No.8〜No.12
用途
両口ハンマー用替え柄。
注意
※頭部や柄部に、亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。