曜日別特売

仕上鏝ステン0.3黒塗角柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)180
内容量1個注文コード75751891品番180MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途
壁の仕上塗り用。
仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着寸法(mm)180板厚(mm)3材質(柄部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする