曜日別特売

ステン先丸鏝0.3MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)300
内容量1個注文コード75752467品番300MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。
スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。
先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。

用途壁の仕上塗り用。寸法(mm)300板厚(mm)0.3材質(柄部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする