SFT6M100 フリーターンドライバーセット SK11 75752494

SFT6M100 フリーターンドライバーセット SK11 75752494 SFT6M100 フリーターンドライバーセット SK11 75752494

フリーターンドライバーセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75752494 品番SFT6M100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高所作業に安全対策・落下・紛失防止のワイヤー付きドライバーです。腰ベルトに付けれる落下防止ワイヤー付きです。
軸部360度フリーターン部で早回しが可能です。
力がしっかり伝わるボールグリップ形状を採用しています。

先端形状マイナス(-) 先端刃幅(mm)6 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途高所でのネジの締め付け、緩め作業。 種類グリップドライバー 商品構成セット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75752494 SFT6M100 58253729 DVC-6M100S 安全貫通フリーターンドライバー SK11 安全貫通フリーターンドライバー SK11 1本 999 税込1,099 同じブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752485
2018-02-21
用途:
高所作業
製造業

ドライバは使いやすいけれど、コードがちょっと短い。もう少し長いと申し分ない。

対象商品:
75752485
2015-03-26
用途:
機械の保守

てっぺんに取り付け金具があるタイプはドライバーを回す時に支障(ドライバーを握りしめたときに痛い)があるので、こちらのタイプにしました。

対象商品:
75752494
2015-03-30
用途:
天井埋込み換気扇、エアコン取付け、電気工事他

ひもが短い、上向きの作業ひもを外さないととどかない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする