SHC-125 ロックハンドクランプ SK11 75752634 SHC-125 ロックハンドクランプ SK11 75752634 SHC-125 ロックハンドクランプ SK11 75752634

ロックハンドクランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75752634 品番 SHC-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)0〜35 全長(mm)130 材質(本体)ナイロン 材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR 用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
注意
※ナイロン製のため、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です。固定強度が必要な場合には、金属製クランプやシャコ万力をお使い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752643
2019-10-18
用途:
接着した面の固定
サービス業

アーム部分が、自在に伸び薄い物や厚さのある物も挟めて便利。

対象商品:
75752634
2017-07-15
用途:
接着部分の仮固定
その他業種

エポキシ系の接着で固定するのに使っています。それほど強く掴む必要が無いのでちょうど良く、簡単に固定/レリースできるので便利です。

対象商品:
75752643
2015-03-07
用途:
切断時の固定
滝本建具店 様

振動の横ズレに弱いので、先端に、ネジ締めを別に取り付けしてはどうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする