スーパープッシュノズル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752695 品番N-37
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プッシュボタンで操作ラクラク
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。
【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。
【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。
【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)〜20 用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60
注意
※対応ホースサイズは内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752695
2024-06-20
用途:
野菜の水やりに
サービス業

ホース分岐継手のレビューの投稿に記載したので その為の購入です、このノズルは使いやすくて長い事使用している商品です。

対象商品:
75752695
2022-02-09
用途:
洗車など

ノズルの切り替えがスムーズで水量の調節が手元でできるのは便利。
凍結割れに強い構造という事ですが、経年劣化なのか、2年目の冬にヒビが入りました。

対象商品:
75752695
2021-03-07
用途:
庭の散水、洗車など

庭に出したままで、耐久性が求められるものですが、トヨックスさんのホースは、30年間交換しないで使用しており、ノズルは、5-10年程度で交換しています。このタイプは、水量が手元で調整できて使いやすい。

対象商品:
75752695
2020-12-12
用途:
畑の水やり

リピートで購入しています、お日様に当たるところに放りっぱなしで置いておりますのでどうしても劣化してきますので使い勝手が悪くなってくると大変水の出が良いこの商品を購入しております。

対象商品:
75752695
2020-09-24
用途:
畑の水まき

どうしてもホースの内部に苔ができるので目の細かいタイブは目ずまりしてしまうで交換しました。

対象商品:
75752695
2020-03-31
用途:
洗車や花の水やりに使用します。

洗車するときに便利です。水量も加減できるし、シャワーの広がり等も加減できます。ただ3年ほど使っていると冬場に凍てついたのかプラスチックにひびが入ってきました。

対象商品:
75752695
2020-08-11
用途:
庭の水やりと洗車

買ったまま2年近く忘れていて、使い始めて1年程になります。最初の半年ぐらいはよかったのですが、ここ最近洗車をしていると。突然ホースを差し込んでいる部分が抜けて毎回水浸しになります。握る部分やワンタッチで止水できる点などいいところもあるのですが、ホースを接続部分が弱いように思います。何度直しても突然抜けるので、別の物を買います。

対象商品:
75752695
2020-03-17
用途:
機械の掃除の為ホースに取り付け
製造業

根元の所の部品が取り付けてすぐに壊れてしまった水圧が高いのか?強く締めすぎたのか?
部品だけの購入希望です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする