これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
「凍結割れに強い」と書いてあるので少し期待したが、割れました。やはり冬場凍る地域ではホースから外しておく必要があるが、ワンタッチジョイント仕様ではない為、そのようにするには短いホースを介してジョイントを付けなければならない。
握ってロック、再度握って解除のレバーは使い良い。よくあるロック金具式は両手を使わねばロックも解除もできないので、この点では本機は優れている。
水流はジェット・円錐・シャワーだが、ウチの用途に円錐は不向きだった。むしろ柔らかくボトボトと垂れる水流が欲しかった。水量は簡単に調整できるが、微量にできないのは困った。
握ったらロック、もう一度握って止める操作法はロック機能が別についているタイプよりシンプルで使い易かった。
水量レバーでごく少量にできないのは要改善。元の水栓でごく少量にすると、普通水栓はだんだん閉まってくるようになっているので困る。
直接ホースを取り付ける仕様だが、凍結に強いと謳ってあるものの、やはり冬場はホースから外しておきたいので、取り付け部はワンタッチソケット仕様の方が良い。わざわざワンタッチソケットを後付けするとゴチャゴチャするし、その費用も掛かる。
シャワーとジェットは適切な設定だが、中間にあるツボ型に交差する水流は私には不要。むしろポット苗やマルチに植えた苗には弱く柔らかくジョボジョボと出る水流が欲しい。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
手元で水の出し止めができて様々な水の出方が変えられる
ので大変便利です。以前他社のを使っていましたがそれに比べ
かなり丈夫なような気がします。
良い買い物をしました。