曜日別特売
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713

N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713
N-28 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752713

レギュラーノズル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75752713品番N-28
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。
【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。
【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。
【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752713
2023-07-08
用途: 庭用散水ホース

toyoxのホースに付いていたノズルが漏れ始めたため代替で購入
純正品だけあって問題なく代替できた。
散水性能もよく重宝している

対象商品 : 75752713
2016-05-16
用途: 散水

今までいろいろな商品を使って来ましたが、これが最高に使いやすいです。あとは耐久性ですが、2年の保証期間があるので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 75752713
2020-02-21
用途: 洗浄

凍結に強いということで購入しました。
その通り凍結に強く耐久性もあり何個かリピート購入しています。

対象商品 : 75752713
2016-05-23
用途: 洗車
有限会社プルーフ

いろいろな散水ノズルを使用してこれに落ち着きました。
水圧を落とさずに綺麗にシャワーが出るのがポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする