ジェットガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752731 品番N-9
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。
【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)〜20 用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60
注意
※対応ホースサイズは内径12〜15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-14
用途:
コンクリートミキサー車の洗車
株式会社PALレミコン 様 (運輸・通信業)

樹脂製なので軽いし、根元が回転するので、ホースのよじれが修正しやすくホースが巻きやすい。水が高圧で出るのでミキサー車の洗車に使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする