ハードジェットN

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752765 品番N-13
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。
【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。
【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)15〜18 適合ホース外径(Φmm)19〜25 用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60
注意
※対応ホースサイズは内径15mmと18mm(肉厚2.0mm〜3.5mmまで)の耐圧ホースです。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-10-04
用途:
屋外での洗い作業

威力、スプレー状態の広がりは問題なく満足のいくもの。しかし本体の程度としては、レバーの戻りが悪く、握り始め、解放時に必ずスプレー状態となり作業者が濡れる。また、金属部分の耐久性はあるのかもしれないがホース取付け部のプラスチックが手元からの落下時に破損。水量調整のネジもすぐに緩み結果として1か月もたなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
75752765
2017-05-09
用途:
果菜類原料用内袋の使用後の空き袋の洗浄に使用
ブルドックソース株式会社 様

今まで使用していたものが壊れ購入しましたが、今までのものよりも軽量で操作性もよく丈夫でとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
75752765
2016-06-10
用途:
大型車洗車用

今までの物に比べればハードですが庭の水撒きには適していませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
75752765
2015-11-06
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

内径18mmに対応した物は少なく効果だったのでリーズナブルに購入できて助かりました。
屋外で使うためある程度の耐久性があれば細かい事は気にしません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする