ネジカセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752801 品番J-4
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手
【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。
【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12〜15 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする