3/22より値下げ!現場を応援

 

ゴムカセット 蛇口側

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752817 品番J-7
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手
【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。
【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。
【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752817
2019-08-06
用途:
コック付きのポリ容器からの吸水して洗車
サービス業

特に問題ありません。径が合わなかったのですが、ちょっとした工夫で使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする