曜日別特売
J-8 ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752826

 

J-8 ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752826
J-8 ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752826
J-8 ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752826
J-8 ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752826
J-8 ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752826

ネジカセット 蛇口側

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付ねじG1/2
内容量1個注文コード75752826品番J-8
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

カップリング水栓に接続。
ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。

用途一般家庭屋外散水用。取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75753011
2018-07-26
用途: 水道栓のOneTuch ニッピル化
その他業種

水道栓口径は、1/2がほとんどでしたが、やっと3/4を探し当てました。

対象商品 : 75752826
2015-05-21
用途: 潅水
農・林・水産業

普通の製品が、この価格です。いいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする