スーパーカセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合蛇口外径(Φmm)14〜20 注文コード75752844 品番J-10
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合蛇口外径など2種類から選べます 他の種類を見る

横水栓とホースをつなぎます。

適合ホース外径(Φmm)〜20 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合蛇口外径(Φmm)14〜20 用途一般家庭屋外散水用。 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752862
2018-05-18
用途:
トイレの清掃作業用蛇口にホースをとりつける
教育・研究機関

蛇口にしっかり固定できて、ホースの脱着も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする