TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TOYOX(トヨックス)の 蛇口部品
スーパーカセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合蛇口外径(Φmm)
21〜30
注文コード
75752862
品番
J-12
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合蛇口外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
横水栓とホースをつなぎます。
適合ホース外径(Φmm)
〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合蛇口外径(Φmm)
21〜30
用途
一般家庭屋外散水用。
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.7[1〜7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
横水栓(丸型大口径
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。