J-15 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス) 75752896 J-15 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス) 75752896 J-15 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス) 75752896 J-15 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス) 75752896 J-15 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス) 75752896

分岐蛇口継手

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752896 品番J-15
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

蛇口を2つの用途で使用できます。
【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。
【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。
【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。

適合蛇口外径(Φmm)16まで 用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
注意
※取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径14〜20ミリ、直管部10ミリ以上、角型対角22ミリ以下、1辺14〜19ミリ、直管部10ミリ以上です。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752896
2024-06-11
用途:
蛇口の二股
株式会社rapport 様 (サービス業)

洗濯機の水道を二股にしたくて購入したが合わなくて使えなかったです 
洗濯機以外のホースでしたら使えるので外にある蛇口に使いたいと思いました

対象商品:
75752896
2022-06-08
用途:
トイレ洗面台
住江物流株式会社 様 (製造業)

会社のトイレの洗面台が古く角口蛇口で洗面台の深さも浅く下からはホースが繋がらなかったのでこの継手が機能したので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75752896
2022-01-28
用途:
外部水道の分岐
建設業・工事業

外部水道蛇口に取付てホースに繋ぎシャワーヘッド側と簡易流し台とに分岐使用しているが個々に止水が出来、使用上重宝。耐久性がどれ程もつかが素材的に心配な所では有るが、コストを考えると◎

対象商品:
75752896
2021-09-10
用途:
工事現場での水栓柱からの分岐

複数建ての分譲住宅地での水利用に大抵一か所しか給水できなくて困っておりました。造園、左官業者が長時間使用していると手洗いも出来ずにいました。こちらの分岐継ぎ手を設置してからはとてもスムーズに利用できています。樹脂製なので耐久性は見込めないですが、便利さがそれを上回っています。ボールバルブが小さいので軍手、ゴム手袋をはめている時にひねりにくいのでもう少し大きいとさらに使いやすいと思いました。買って良かったです。

対象商品:
75752896
2020-09-14
用途:
水道ホースの切り替えに
農・林・水産業

タカギの切り替え継手を使っていましたがコックが破断してしまい2年たたずに交換です。トヨックスのほうがコックの形状が大きく、動かす力も軽く、女性でも簡単に切替できます。接続時の水漏れもありません。あとは寿命がどのくらいもつかです。

対象商品:
75752896
2020-03-22
用途:
水道蛇口分岐

庭の水道蛇口分岐用にて購入。丈夫で対候性もありそう。屋外使用品は、対候性の観点からの評価が望まれるので、今後のを注視。

対象商品:
75752896
2019-10-17
用途:
これまで使っていたのが壊れていたので交換しました。
建設業・工事業

ちょうど同じものがあって蛇口にぴったり収まり
、直ぐに散水もできる様になって助かりました。

対象商品:
75752896
2019-07-20
用途:
蛇口を二口に分けて同時に使用する
農・林・水産業

まだ十分使用してませんが今のところ使用可能かなと思っています。
洗濯機にも使用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする