レギュラーカセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752923 品番J-18
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

万能水栓接続用継手
【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。
【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合蛇口外径(Φmm)14〜20 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
注意
※対応ホースサイズは内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752923
2022-01-04
用途:
庭の散水栓にホースリールのホースを接続するとき

同じ物を20年程前に買い使っていたがさすがにプラスチックが風化し
折れてしまったので買い換え。上等。これだけの製品が千円以下とは考えられない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする