J-19 レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752932 J-19 レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752932 J-19 レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752932 J-19 レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752932 J-19 レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752932

レギュラーカセット蛇口側

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752932 品番J-19
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

横水栓(丸型蛇口)接続用継手
【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

適合蛇口外径(Φmm)14〜20 用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
注意
※蛇口外径14〜20mmの丸型蛇口に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
ベランダの清掃
製造業

ベランダの清掃でホースをつけたかったので購入しました。他に同じメーカーからの接続パーツで設置しましたが問題ありませんでした。直射日光が当たるところに設置したので劣化保護にテープやパテで覆って使っています。

対象商品:
75752932
2022-12-24
用途:
清掃時
オリエント電機株式会社 様

ノーマル時とホース使用時と高圧洗浄機使用時と、使い分けられて助かっています。

対象商品:
75752932
2022-05-02
用途:
水道ホースの分岐用
農・林・水産業

分岐用アタッチメントの取り付けに、既存の一般的なカセットでは水漏れが生じたので本品を購入した。
同一メーカー品なので不具合はなかった。

対象商品:
75752932
2017-07-25
用途:
散水用
製造業

現在の物が古くなったので、取替の為、購入しました。お値段も安く、問題なく使用でき満足です。

対象商品:
75752932
2023-12-03
用途:
家庭用
その他業種

この手の備品はいきなり壊れますから一つくらい予備で手持ちしています。いざと言うと買いにい行ったりするのは間に合いません。どうせ天日に当たり庭で放置される備品ですからいつか不意に壊ると決めてこの手のものはちょろちょろ手持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする