J-21 メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752957 J-21 メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752957 J-21 メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752957 J-21 メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752957 J-21 メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752957

メタルネジカセット蛇口側

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752957 品番J-21
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。
【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。
【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

取付ねじG1/2 用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
注意
※カップリング水栓・散水栓1/2呼(13)(ネジ部は管用平行ネジG1/2サイズ)の蛇口に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752957
2023-04-26
用途:
洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前プラスチック製を使ってましたが、凍結して割れてしまったので金属製にしてみました。
頑丈そうで良かったです。

対象商品:
75752957
2021-10-17
用途:
外構給水栓での使用
農・林・水産業

今まで外付けのネジで固定するものを使用していましたが、
直接取り付けできるのですっきりとして、これまでの水漏れの
心配もなく使用しています。
農業機械の泥落としにも使用したく、パイプライン用水への取り付けのため追加注文しました。

対象商品:
75752957
2021-08-09
用途:
洗車 散水
渡邊興業 様

今までは、プラスチックのを、使っていましたが
子供に、折られて頑丈なのを探していました。
これなら、そう簡単に折れないですね。
取り付けも簡単で、使い勝手もとてもいいです。

対象商品:
75752957
2021-11-11
用途:
三方弁の出口側に使用
その他業種

三方弁の出口側に使用した。ホースと接続するためプラスチックのコネクタと接続。金属のため耐久性が高いと思われる。

対象商品:
75752957
2019-08-19
用途:
畑の散水用

畑の共用カップリング水栓に使用しました。ホースの差し込み用からの交換ですが、サイズもジャストでワンタッチになり楽になりました。

対象商品:
75752957
2017-05-26
用途:
器具の水洗い等
namazuyaうさぎ堂 様

散水栓に使用しました。ジャスト!文句なしの品です。

対象商品:
75752957
2014-07-11
用途:
散水栓
有限会社ハウス・メインテナンス・ツチヤ 様

頑丈。やっと探しあてた甲斐があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする