J-22 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス) 75752966

J-22 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス) 75752966
J-22 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス) 75752966
J-22 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス) 75752966
J-22 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス) 75752966
J-22 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス) 75752966

泡沫蛇口プラグ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75752966品番J-22
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

泡沫水栓接続用継手
【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752966
2025-09-27
用途: お風呂から水道ホースを繋ぐのに
TOGA販売課その他業種

ベランダを掃除したかったのですが、
蛇口がないのでお風呂のカランから
取りたかったので、助かりました。

対象商品 : 75752966
2024-08-18
用途: 外のじゃ口に使用
その他業種

ホースをつなぐのに購入しました。とても良かったです。準則な対応ありがとうございました。

対象商品 : 75752966
2024-03-13
用途: 室内の清掃のため

ホースを接続して清掃するため、浴室のシャワーをはずして使いました。
問題なしです。

対象商品 : 75752966
2019-10-04
用途: 外壁洗浄
教育・研究機関

台所の飛沫蛇口に取り付けました。KVK製です。しっかりはまり、水量最大にしても外れたりしませんでした。ホームセンターより安く買えて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 75752966
2018-01-14
用途: シャワーからお湯を外で使えます
個人のお客様

他のセットもありますがこの商品は散水ホースにつなげます
そこがいいですね

対象商品 : 75752966
2017-06-23
用途: 室内蛇口からワンタッチ

室内蛇口があるところ(台所)からワンタッチでホースをつないで屋外散水用に。
必要な時だけ使うので耐久性はわかりませんが、それなりと思わえます。

対象商品 : 75752966
2015-08-13
用途: 洗面所、風呂場の蛇口から洗濯機へ

洗濯機の洗濯槽洗浄、洗濯パンの洗い流し時、ワンタッチで蛇口とホースを接続し、お湯や水が使えます。便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする