TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TOYOX(トヨックス)の 蛇口部品
プラグセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75752984
品番
J-23
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。
【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途
屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.7[1〜7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
地下水栓・散水栓(ネジ付)
注意
※カップリング水栓・散水栓1/2呼(13)(ネジ部は管用平行ネジG1/2サイズ)の蛇口に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。