ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。 【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。 【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
使用している散水ホースに穴が開いたので破損個所を切断、接続するために購入しました。ニップルジョイントになっているのかと思っていましたがそうではなくねじ込むだけでした。手軽ではありますが家庭での使用ならもっと安いジョイント+針金で十分だと思いました。
同等品はたくさん販売されておりますが、スタッフよりの要望にてリピート購入しております。
多数の同等品が販売されておりますが、当社スタッフのご指名購入の商品です。
付け替えやすかったのでスムーズに交換できました。価格も求めやすかったので、また利用する際は、これにしたいと思ってます。
問題ありませんでした。使いやすく簡単でした