これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
工場内で散水するのに延長継手を捜してました。使用自体は問題ありませんが、継手の部分が引っかかると水圧がかかっていても外れるのが難点です。
使用可能なホースの正常部分を廃棄しなくて済んだ。ホースの耐久限界まで有効活用でき経済的である。ワンタッチ着脱であるが、ジョイント部分からの水漏れもなく効果抜群であった。
ホースの長さが足りず、ホースの中継ぎを購入。
女性でも簡単に2本のホースを繋げれました!
使用してから、継ぎ目からの水漏れもなく、もっと早く購入していたら良かったと思いました。
使いやすく、お値段も安く、届くのも早かったので、また何かある時は、モノタロウさんにお願いしようと思います。
耐圧ホースでの対応との表記があったので、スーパーJノズルをつないだホースの先にオス側を取付け、水道の蛇口付近のホースにメス側を取り付けて使用しました。蛇口を3分の1ほど開いて使用した1回目は問題なく使用できましたが、全開近くまで水量を増やすとジョイントが解けて水が噴き出し、服がびしょ濡れになりました。これで耐圧ホース対応と言えるのか疑問です。