これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
現在までホース1本で野菜に水やりをしていたのですが、あっちこっちにホースを引っ張り廻すのが面倒になり ホースを2本出してこのホース分岐継手コック付を使用すれば片方を使用している時は もう一方を止めといて 使用していた方の水やりが終われば切り替えて使用すればホースを引っ張り廻す事をしなくて良いので楽に水やりが出来きます。
2箇所、同時に水やりをどうしたらいいか悩んでいた時に商品案内を見つけてラッキーだと思いました。
2層式の洗濯機2台を使用する際に、蛇口が1個しかないのでこの商品を使い、洗い・すすぎの際に分岐して給水しています。また分水の量を調整出来るので満足しています。購入前にコック部分がすぐ壊れてしまうのではないかと心配しましたが毎日ハードな使用にも関わらず、何の障害もなく使用しています。
一度設置した場合、頻繁に取外すことを想定していなかったので、クイック継手タイプ以外を選択しました。屋外水道栓へタイラップを用い固定し活用していますが、適合ホース径のホースを接続するにもかなりの力が必要で、かつ、分岐コックが小さい気がします。止水コックがもう少し大きければ使い易いと感じました。