曜日別特売
C-10 ホースニップル TOYOX(トヨックス) 75753072

C-10 ホースニップル TOYOX(トヨックス) 75753072
C-10 ホースニップル TOYOX(トヨックス) 75753072
C-10 ホースニップル TOYOX(トヨックス) 75753072
C-10 ホースニップル TOYOX(トヨックス) 75753072
C-10 ホースニップル TOYOX(トヨックス) 75753072

ホースニップル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75753072品番C-10
参考基準価格(税別)¥478販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

延長・補修用にホースとホースをつなげます。
【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途
屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
注意
※対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)のホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。・※フォーランホースには取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75753072
2024-05-01
用途: 屋外の水道ホースの延長
サービス業

水漏れもなく不満なく使用できています。ホースバンド先端にカバーがありホースに傷をつけることがない点も気に入っています。

対象商品 : 75753072
2024-01-05
用途: ホースの途中に穴が開いたときに
株式会社 フジ食品

長いホースの途中に穴が開いたときに、切ってつなげるのに使用。
バンド部分が多少邪魔にはなるが、金属製なので強度や抜け防止には致し方ない。

対象商品 : 75753072
2018-03-12
用途: ホースの追加延長接続

ホースに適度な圧力が掛かり、又バンドの閉まり具合も満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする