TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TOYOX(トヨックス)の 蛇口部品
ワンタッチプラグ メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75753097
品番
C-13
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。
【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
取付ねじ
G3/4
用途
屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.7[1〜7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
ネジ付
注意
※トヨックス製散水ノズル、ノズル本体のつけね部分がオネジ(外ネジ)になっている商品(ネジ規格PF3/4)に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。