3/22より値下げ!現場を応援
TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TOYOX(トヨックス)の ホースコネクタ
18ミリ用マルチソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75753124
品番
C-16
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。
【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途
屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質
(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
20〜25
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.7[1〜7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
注意
※対応ホースサイズは内径15〜18mm・外径20〜25mmまで(肉厚2.3mm以上3.5mm未満)のホースです。※普通サイズ(内径15mm)のホースも取付け可能です。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。