18ミリ用中間継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75753133 品番C-17
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。
【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途 材質(プラスチック部)ABS・PP 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)20〜25 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)15〜18
注意
※対応ホースサイズは、内径15〜18mm・外径20〜25mmまで(肉厚2.3mm以上3.5mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする