C-19 三ツ又プラグ TOYOX(トヨックス) 75753151

C-19 三ツ又プラグ TOYOX(トヨックス) 75753151
C-19 三ツ又プラグ TOYOX(トヨックス) 75753151
C-19 三ツ又プラグ TOYOX(トヨックス) 75753151
C-19 三ツ又プラグ TOYOX(トヨックス) 75753151

三ツ又プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75753151品番C-19
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ソケットと併用して2方向に分水。2方向への分水ができます。
【ワンタッチ】トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(3ヶ必要)。ホースの着脱がワンタッチで可能です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぎ2方向へ分水材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75753151
2015-08-13
用途: 散水スプリンクラーホース分岐

庭に散水、スプリンクラー二台を簡易設置するため購入。
ホース、プラグなど全て同じメーカーに揃えると全く漏水することがなく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする