3/22より値下げ!現場を応援

C-21 ストップソケット TOYOX(トヨックス) 75753176 C-21 ストップソケット TOYOX(トヨックス) 75753176 C-21 ストップソケット TOYOX(トヨックス) 75753176 C-21 ストップソケット TOYOX(トヨックス) 75753176 C-21 ストップソケット TOYOX(トヨックス) 75753176

ストップソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75753176 品番C-21
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

通水ストップ機能付のソケット(継手)です。
【ストップ機能】ソケットを抜くと通水がストップする機能が付いています。つなぐと通水、はずせば止水します。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.6[1〜6] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12〜15
注意
※対応ホースサイズは内径12〜15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75753176
2019-09-05
用途:
散水システムの部品

高品質にも拘らず低価格で、非常にコストパフォーマンスの高い商品で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする