プラグ付ホースナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75753194 品番C-23
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。
【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

適合ホース内径(Φmm)12〜15 用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)〜20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60
注意
※対応ホースサイズは内径12〜15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする